Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TPN 330 Oberflächenfühler -50 bis +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D293162
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1341-0635
EAN/GTIN:
     4250304706726
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Oberflächenfühler
Messung der Temperatur an sehr kleinen Oberflächen, wie Platinen, Kleintransformatoren, kleinen Heizblöcken, dünnen Rohren, Rotoren etc. sowie von Materialien aus Plastik, Glas, Gummi und Metall.
Features:
Mit Handgriff
1m Silikonkabel
LEMO-Anschluss
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Passend für (Details):
Ebro
Messbereich Temperatur (max.):
+250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Oberflächenfühler
Weitere Suchbegriffe: Silikonkabel, Silikonleitung, silikonkabel, ebro, TPN 330, thermofühler, messfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,69*
€ 363,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,08*
€ 346,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.