| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D290762 Herst.-Nr.: 116990 EAN/GTIN: 4009311169907 |
| |
|
| | |
| Praktischer 30 in 1 Bitschraubendreher, mit diesem Bit-Schraubendreher hat man immer 28 verschiedene Schraubendreher zur Hand, alle Chrom-Vanadium Bits und der Micro-Bithalter werden im Handgriff verstaut, bestehend aus 16 1/4" Sechskant Bits, 25 mm, nach ISO 1173, C 6.3 in einem Kunststoffhalter und 16 Micro-Bits, Antrieb 4 mm Sechskant im Schraubdeckel, Schraubendreher mit 1/4" Sechskant-Schaft, magnetisch nach ISO 1173, E 6.3 und Mikro-Bithalter, magnetisch, Aufnahme 4 mm Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Bit-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,13* | € 14,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,08* | € 14,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,64* | € 33,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,57063* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|