Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 121153 Kreuzschlitz-Bit PZ 3 Stahl 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D290312
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     121153
EAN/GTIN:
     4009311211538
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. 1/4" E 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Features:
Industriequalität
kein Abrutschen
1/4" Sechskantschaft E 6.3
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Größe:
PZ 3
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz3 1/4, bit (pozidriv), bit pz 3, kwb, kreuz-bit, creuzschlitz-Bit, KS-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.