Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 121063 Kreuzschlitz-Bit PH 3 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D290192
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     121063
EAN/GTIN:
     4009311210630
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. 1/4" E 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Features:
Industriequalität
kein Abrutschen
1/4" Sechskantschaft E 6.3
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Größe:
PH 3
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: bits ph 3, bit (phillips), kwb, kreuz-bit, creuzschlitz-Bit, KS-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.