Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann LAS S G Sicherheits-Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28994
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934097102
EAN/GTIN:
     4250260208524
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Berührungsgeschützter Stecker mit Schraubanschluss für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußen-Ø max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anschluss:
Schrauben
Nennspannung:
1000 V DC/AC
Ausführung:
Axial
Herst.-Teilenr.:
934097102
Typ:
LAS S G
Material (Details):
Kontakt: Vernickelt
Nennstrom:
24 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
PA
Querschnitt flexibel (max.):
1.5 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.5 mm²
Isolierungsart:
Vollisoliert
Berührungssicher:
Ja
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt:
0.5 - 1.5 mm²
Temperaturbereich:
-15 - +70 °C
Leitungs-Ø:
<Max/> 4.2 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Lamellenstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 4,70*
2 Tage
249
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,71*
1 Tag
191
€ 14,99*
ab € 2,96*
€ 5,02*
2 Tage
71
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 5,27*
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972356102
ab € 1,41*
Zubehör
Stäubli
60.7030-23 5M
ab € 10,70*
Zubehör
Stäubli
61.7607-23 25M
ab € 101,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.