Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RTFD12B Rundstecker Dichtung Serie (Rundsteckverbinder): RT360™


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28779
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTFD12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtung für Gerätestecker und Gerätedosen Vierkantflansch der RT360™ Serie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
RTFD12B
Typ:
RTFD12B
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
7 A
Serie:
RT360™
Anschlusswinkel:
180 °
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Dichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,62*
2 Tage
216
10
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,648*
2 Tage
164
5
€ 5,95*
ab € 0,3203*
€ 0,6954*
1
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 1,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.