Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D28752 Herst.-Nr.: BLM KG 1/ 36/Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 36 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 2.5 mm | Länge: | 45.72 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 11.5 mm | Maßangaben: | A 3 mm | Nennspannung: | 125 V/AC | Herst.-Teilenr.: | BLM KG 1/ 36/Z | Nennstrom: | 1.50 A | Bauform: | Buchsenleiste, gerade | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Print | Polzahl je Reihe: | 36 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Industrieverpackung: | Nein | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +163 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | PA 4.6, GF | Polzahl Gesamt: | 36 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001435873, Fischer Elektronik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 5,71* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,41* | € 5,87* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,02* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|