Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 150.1745 Stromzange digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D284672
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1745
EAN/GTIN:
     4042146590904
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
• durch den kleinen Zangendurchmesser ist eine hohe Genauigkeit und ein sicheres Arbeiten an bislang schwer erreichbaren Stellen gegeben
• Sie messen Strom mit einer Auflösung von 0,01 A bis max. 200 Ampere
• das integrierte Multimeter mit Bargraph macht ein zusätzliches Messinstrument überflüssig
• ideal zur Lokalisierung von versteckten Verbrauchern
• sehr gut ablesbares Display
• ideal zu verwenden für Gleich- und Wechselstromprüfungen
• max. Zangenöffnung 30,0 mm
• LCD- Anzeige
• inklusive Messleitungssatz mit Prüfspitzen
• in praktischer Aufbewahrungstasche
• Gleichstrom
Funktionen:
• Gleichstrom
• Gleich- und Wechselspannung
• Widerstand
• Diodenprüfung
• Durchgangstest
• Temperaturmessung
• Data-Hold-Funktion
• Peak-Hold-Funktion
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Gewicht:
160 g
Typ:
150.1745
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
40 - 400 Ω
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
10 mA
Messbereich A/DC max.:
400 A
Messbereich A/DC min.:
100 mA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
71
Frei Haus
ab € 285,72*
€ 327,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,60*
€ 358,84*
11 Tage
71
Frei Haus
ab € 329,60*
€ 374,15*
8 Tage
71
Frei Haus
ab € 331,65*
€ 380,24*
Lager 615
Frei Haus
ab € 335,17*
€ 380,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,02*
€ 445,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,23*
€ 409,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.