Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 959-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 4 Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28412
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 959-517-1
EAN/GTIN:
     4002044031862
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kupplung für Audio, Video und Datentechnik.
Features:
Mit Knickschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
34 V
Ausführung:
Mit Verschraubung
Schutzart:
IP30
Herst.-Teilenr.:
930 959-517-1
Typ:
MAK 4100
Material (Details):
Gehäuse: PE
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Verschlussart:
Schraub
Herstellerfarbe:
Grau
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 4-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 4002044031879, Hirschmann, MAK 4100, 776-325
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,24*
1
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 3,25*
1 Tag
3
1
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,27*
1 Tag
107
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,52*
1 Tag
297
1
€ 14,99*
ab € 2,71*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930963517 MAS 4100
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.