Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 959-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 4 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736743-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 959-517-1
EAN/GTIN:
     4002044031862
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hirschmann 930 959-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 4 Grau 1 St.

DIN-Kupplung mit Verschraubung

Mit Knickschutz

Kupplung für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Mit Verschraubung · Herstellerfarbe: Grau · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 4 · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Typ: 2 · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
930 959-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAK 4100
Material (Details):
Gehäuse: PE
Ausführung (allgemein):
Mit Verschraubung
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Typ:
2
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din-buchse 4-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 4002044031879, Hirschmann, 930 959-517-1, MAK 4100, 776-325
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 2,93*
1 Tag
3
1
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,26*
Lager 102
107
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,49*
1 Tag
262
1
€ 14,99*
ab € 3,07*
€ 5,73*
1
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930963517 MAS 4100
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.