Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weipu caps for SP1311 / SP1312 Rundstecker Schutzkappe Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28396
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     caps for SP1311 / SP1312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Abdichtkappe für Rundstecker der Serie SP13. Sorgen für IP68-Schutz in nicht gestecktem Zustand.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
600 V
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
caps for SP1311 / SP1312
Typ:
caps for SP1311 / SP1312
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Serie:
SP
Bauform:
Schutzkappe
Anschlusswinkel:
180 °
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Weipu
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,86*
1 Tag
1012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,88*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 17,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
SP1311 / S 2 I
ab € 3,53*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP1312 / P 2
ab € 3,16*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP1312 / S 2
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.