Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weipu caps for SP1311 / SP1312 Rundstecker Schutzkappe Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): SP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736518-BP
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     caps for SP1311 / SP1312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Weipu caps for SP1311 / SP1312 Rundstecker Schutzkappe Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): SP 1 St.

Abdichtkappe

Abdichtkappe für Rundstecker der Serie SP13. Sorgen für IP68-Schutz in nicht gestecktem Zustand.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Nennspannung: 600 V · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): SP · Steckverbinder-Bauform: Schutzkappe · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Weipu
Schutzart:
IP68
Serie (Rundsteckverbinder):
SP
Herst.-Teilenr.:
caps for SP1311 / SP1312
Typ (Hersteller-Typ):
caps for SP1311 / SP1312
Nennspannung:
600 V
Steckverbinder-Bauform:
Schutzkappe
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Weipu, caps for SP1311 / SP1312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,85*
Lager 102
1162
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,87*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 17,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
SP1311 / S 2 I
ab € 3,51*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP1312 / P 2
ab € 3,16*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP1312 / S 2
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.