Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3905 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8mm Steckdicke: 0.8mm 180° Teilisol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28034
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
vogt flachsteckhülse

Features:
Blau
4.8 mm x 0.8 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
Hülse
Herst.-Teilenr.:
3905
Stützhülse:
Ja
Isolationsmaterial:
PVC
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
1.50 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Herstellerfarbe:
Blau
max. Querschnitt:
2.50 mm²
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse, Vogt Verbindungstechnik, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1470
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,41*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
381408.67
ab € 0,0608*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986n
ab € 172,66*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986s
ab € 79,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.