| |
|
| Artikel-Nr.: 102-732842-BP Herst.-Nr.: 381408.67 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vogt Verbindungstechnik 381408.67 Steckzunge Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.
Flachstecker schraubbar und schweissbar
Metall 4.8 mm x 0.8 mm -
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Loch-Ø (Details): 3.2 mm · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Metall | Steck-Größe: | 4.8 x 0.8 mm | Marke: | Vogt Verbindungstechnik | Farbe: | grau | Isolierungsart: | Unisoliert | Herst.-Teilenr.: | 381408.67 | Typ (Hersteller-Typ): | 381408.67 | Steckdicke: | 0.8 mm | Steckbreite: | 4.8 mm | Anschlusswinkel: | 180 ° | Loch-Ø (Details): | 3.2 mm | Kontaktmaterial: | Messing verzinnt | RoHS-konform: | Ja | Stützhülse: | Nein | Oberflächen-Beschaffenheit: | Verzinnt | Produkt-Art: | Steckzunge | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, 381408.67, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0608* | € 0,0903* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0709* | € 0,1056* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,061* | € 0,116* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,18* | € 23,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|