Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO Lötöse Kontaktoberfläche Messing 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D279632
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     142/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BELI-BECO

Features:



Inhalt 100 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Montageloch:
2 mm
Herst.-Teilenr.:
142/0
Typ:
142/0
Anschluss:
Löten
Kontaktoberfläche:
Messing
Produkt-Art:
Lötöse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 7,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.