Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO Lötöse Kontaktoberfläche Messing 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730185-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     142/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BELI-BECO
142/0
BELI-BECO Lötöse Kontaktoberfläche Messing 100 St.

Lötöse




Inhalt 100 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Kontaktoberfläche: Messing · Montageloch: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
BELI-BECO
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche:
Messing
Montageloch:
2 mm
Herst.-Teilenr.:
142/0
Typ (Hersteller-Typ):
142/0
Produkt-Art:
Lötöse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 7,47*
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.