Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1107019 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 4 Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D27462
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1107019
EAN/GTIN:
     4011376104427
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Ideal zur Verwendung im Audio/Video-Bereich. Somit können die Kontakte für Audio-Links, Audio-Rechts, Video und Masse genutzt werden.
Features:
3.5 mm
Stecker gewinkelt
Stereo
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1107019
Typ:
1107019
Material (Details):
PA
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Audio-Kanäle:
Stereo
Außen-Ø:
3.5 mm
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Durchmesser (Details):
7.20 mm
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Gehäuse:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Hohlraumstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 5,15*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,15*
1 Tag
26
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,18*
6 Tage
26
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,38*
€ 31,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.