Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1107019 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 4 Stereo Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730783-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1107019
EAN/GTIN:
     4011376104427
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Klinkenstecker 3,5 mm mit Knickschutz

3.5 mm
Stecker gewinkelt
Stereo

Ideal zur Verwendung im Audio/Video-Bereich. Somit können die Kontakte für Audio-Links, Audio-Rechts, Video und Masse genutzt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Außen-Ø: 3.5 mm · Herst.-Teilenr.: 1107019 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PA · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1107019

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1107019
Typ (Hersteller-Typ):
1107019
Material (Details):
PA
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gewinkelt
Außen-Ø:
3.5 mm
Kabel-Durchmesser (Details):
7.20 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Gehäuseart:
gewinkelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376104427, BKL Electronic, 1107019, Hohlraumstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 3,22*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.