Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3MXCC XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 3 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D27432
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MXCC
EAN/GTIN:
     7613187003233
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Die XCC-Serie mit Rundumschirmung bietet einen exzellenten HF-Schutz und ist somit bestens für effiziente und zuverlässige Übertragung von digitalen Audiosignalen geeignet. Diese XLR Serie verfügt über einen 360° Erdungskontakt und eine Crimphülse am Kabeleinlass für eine gute und verlässliche Übertragung des Kabelschirms auf das Steckergehäuse.
Features:
XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
50 V/AC
Herst.-Teilenr.:
NC3MXCC
Typ:
NC3MXCC
Nennstrom:
16 A
Kabelanschl. Ø:
5.4 - 6.2 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herstellerfarbe:
Silber
AWG:
14
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, Mini XLR stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,81*
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,83*
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 9,40*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 9,45*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3FXCC
ab € 6,98*
Zubehör
Neutrik
NC3FD-V
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.