Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3MXCC XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 3 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730753-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MXCC
EAN/GTIN:
     7613187003233
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Neutrik NC3MXCC XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 3 Silber 1 St.

XLR-Kabelstecker Serie XCC

XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Die XCC-Serie mit Rundumschirmung bietet einen exzellenten HF-Schutz und ist somit bestens für effiziente und zuverlässige Übertragung von digitalen Audiosignalen geeignet. Diese XLR Serie verfügt über einen 360° Erdungskontakt und eine Crimphülse am Kabeleinlass für eine gute und verlässliche Übertragung des Kabelschirms auf das Steckergehäuse.

Technische Daten:
AWG: 14 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 50 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 3 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -30 - +80 °C · Typ: NC3MXCC · Verschlussart: Druckverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Neutrik
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
NC3MXCC
Typ (Hersteller-Typ):
NC3MXCC
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Typ:
NC3MXCC
AWG:
14
Kabelanschluss-Ø:
5.4 - 6.2 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 07613187003233, 02050000234361, 7613187003233, Neutrik, NC3MXCC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 6,20*
1
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 6,26*
1
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 8,61*
1
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 8,68*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
DIE-R-BNC-PG
ab € 137,24*
Sonstiges
Neutrik
BSX-SET/MIX
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.