Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 065T-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5A 65W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D273592
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 065T-P120
EAN/GTIN:
     4251125203623
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
12v tischnetzteil 65w
tischnetzgerät 12v
Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung. Vielfältig einsetzbar in der Informationstechnik und für Audio-/Video-Anwendungen. Das Netzteil ist durch den Weitbereichseingang für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.
Features:
Energieeffizienz nach DoE Level VI
Störaussendung nach EN 55032 - Klasse B
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
IEC/EN 62368-1; IEC 60950-1
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
65 W
Höhe:
37 mm
Länge:
150 mm
Breite:
85 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Gewicht:
320 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
240 V/AC
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Typ:
ATS 065T-P120
ErP Status:
Step 2
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.5
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 36,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,09*
€ 36,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.