Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 065T-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5 A 65 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730521-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 065T-P120
EAN/GTIN:
     4251125203623
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
12v tischnetzteil 65w
tischnetzgerät 12v
Dehner Elektronik ATS 065T-P120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5 A 65 W Stabilisiert

Tischnetzteil ATS 065T-P120 (2,5x5,5mm) Dehner Elektronik GmbH

Energieeffizienz nach DoE Level VI
Störaussendung nach EN 55032 - Klasse B
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
IEC/EN 62368-1; IEC 60950-1

Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung. Vielfältig einsetzbar in der Informationstechnik und für Audio-/Video-Anwendungen. Das Netzteil ist durch den Weitbereichseingang für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 320 g · Leistung: 65 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Lieferumfang:
Anschlusskabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 065T-P120
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
65 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, ATS 065T-P120, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 36,49*
€ 4,00*
ab € 25,38*
€ 36,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.