Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5461110 Solar-Spot mit Bewegungsmelder 30W Neutralweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D273332
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5461110
EAN/GTIN:
     4064161240350
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Umweltfreundlich, unabhängig und selbsttätig
In der Garage, vor dem Haus, auf dem Betriebshof oder im Lager: Auch da, wo kein Stromanschluss vorhanden ist, schaltet sich der Sygonix Solar LED Flutlichtstrahler mittels PIR-Bewegungssensor automatisch ein und beleuchtet den gewünschten Bereich mit 30 W Leistung. Die Stromversorgung erfolgt über das Solarmodul, das mit fünf Metern Kabel und Montageset mitgeliefert wird.
Flexibel und robust
Der Sygonix Flutlichtstrahler ist im Handumdrehen installiert und lässt sich auf individuelle Bedürfnisse anpassen: eine LED zeigt darüber hinaus den Ladezustand an. Der Strahler ist mit seinem Gehäuse aus Aluminiumguss mit Glasscheibe sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz konzipiert, das Solarmodul ist selbstredend für den Einsatz im Freien gedacht. Mit dem Ein/Aus-Schalter kann der Strahler außer Betrieb gesetzt werden.
Features:
Solarbetrieben
Mit PIR-Sensor
Leuchtdauer einstellbar
Lieferumfang:
Strahler + Solarmodul mit 5 m Kabel + 4x Schrauben und Dübel + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
242 mm
Länge:
181 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
181 mm
Gewicht:
1558 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Erfassungswinkel vertikal:
180 °
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
2100 lm
Material:
Aluminium Spritzguss + Glas
Betriebsspannung:
6 V
Anzahl Leuchtmittel:
64
Leuchtdauer (max.):
1 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Einstellbare Leuchtdauer max.:
8 min
Einstellbare Leuchtdauer min.:
10 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb + Verstellbarer Lichtaustritt + Mit Schalter + Mit Wandhalterung + Schwenkbar
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
557
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 85,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,12*
€ 86,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.