Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp Laborsteckverbinder-Sortiment Stecker, gerade, Buchse, gerade Stift-Ø: 2mm Rot, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D27006
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     4016138061659
Suchbegriffe:
Laborstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Vergoldete Steckkontakte · Verwendbar bis Leiter-Ø 1,5 mm² max. Kabelaußen-Ø 3 mm, Lötanschluss, Belastbarkeit max. 10A (abhängig vom angeschlossenen Kabel).
Features:
10 A
Rot, Schwarz
Lieferumfang:
2 Stecker, 2 Buchsen, je 1 Griff Rot und Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Anschluss:
Löten
Ausführung:
2 mm
Durchmesser:
2 mm
Herst.-Teilenr.:
SET
Typ:
SET
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stecker, gerade + Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
PE
Querschnitt flexibel (max.):
1.5 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Stift-Ø:
2 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Laborsteckverbinder-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: 04016138042849, 04016138061659, Schnepp
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
426
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,02*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 8,46*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,58*
€ 18,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,3675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.