Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-9213-00-05 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26805
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9213-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
· Steckverbinder mit Schnappverriegelung
· Innenliegende Zugentlastung
· Einfache Montage.
Features:
IP67
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Nennspannung:
63 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Snap in
Herst.-Teilenr.:
99-9213-00-05
Typ:
99-9213-00-05
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
2 A
Serie:
620
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
5
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder, 734-5313
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 6,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,72*
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 7,82*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,74*
2 Tage
78
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2813 000 000
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
99 9214 00 05
ab € 4,78*
Zubehör
Binder
99-9216-00-05
ab € 3,64*
Zubehör
Binder
08-2629-000-001
ab € 2,85*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.