Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-9228-00-08 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26641
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9228-00-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
· Versenkter Einbau mit Adapter möglich
· Adapter als Frontmontage-Ausführung (Besonders geeignet für vorkonfektionierte Kabelbäumde, die nach dem Löten verschraubt werden).
Features:
IP67
Hinweise:
Für die Frontplattenmontage wird der Adapter 620-08-26236-000-01 oder 620-08-2629-000-001 benötigt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Nennspannung:
63 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
99-9228-00-08
Typ:
99-9228-00-08
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
1 A
Serie:
620
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Bauform:
Flanschbuchse
Einbaubohrung Ø:
M8 x 0.75
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
8
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 7,19*
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 7,19*
€ 8,95*
ab € 4,92*
€ 7,30*
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 9,77*
1 Tag
187
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2831 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
99 9225 00 08
ab € 6,69*
Zubehör
Binder
08-2629-000-001
ab € 3,00*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 3,81*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.