Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-9105-00-03 Rundstecker Stecker Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 720 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26476
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9105-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
· Steckverbinder mit Schnappverriegelung
· Innenliegende Zugentlastung
· Einfach Montage
Features:
IP67
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Snap-In
Herst.-Teilenr.:
99-9105-00-03
Typ:
99-9105-00-03
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
7 A
Serie:
720
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Stecker
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
3
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, binder, 469-068
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 4,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,35*
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 5,79*
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 8,24*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2587 000 000
ab € 2,54*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,08*
Zubehör
Binder
99-9106-03-03
ab € 3,67*
Zubehör
Binder
99 9108 50 03
ab € 3,42*
Zubehör
Binder
99-9106-00-03
ab € 4,00*
Zubehör
Binder
99-9106-50-03
ab € 4,20*
Zubehör
Binder
99-9106-60-03
ab € 4,53*
Zubehör
Binder
99-9108-00-03
ab € 3,22*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.