Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; 720; männlich; PIN: 3; vergoldet; 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; 720; männlich; PIN: 3; vergoldet; 7A
Steckverbinder: rund; Stecker; 720; männlich; PIN: 3; vergoldet; 7A
Artikel-Nr.:
     2805-99-9105-00-03
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9105 00 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 0,25kV
Gehäusefarbe: schwarz
Nennstrom: 7A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: 720
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Sperrsystem: gepresst;Snap-in
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...6mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 4,66*
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,35*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 5,79*
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 8,24*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2587 000 000
ab € 2,54*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,08*
Zubehör
Binder
99-9106-03-03
ab € 3,67*
Zubehör
Binder
99 9108 50 03
ab € 3,42*
Zubehör
Binder
99-9106-00-03
ab € 4,00*
Zubehör
Binder
99-9106-50-03
ab € 4,20*
Zubehör
Binder
99-9106-60-03
ab € 4,53*
Zubehör
Binder
99-9108-00-03
ab € 3,22*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.