Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-0612-00-04 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26436
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0612-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
· Steckverbinder wird von vorn in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt.
Features:
IP40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
99-0612-00-04
Typ:
99-0612-00-04
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Nennstrom:
6 A
Serie:
678
Bauform:
Flanschstecker
Einbaubohrung Ø:
M18 x 0.75
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
4
Nennspannung (Details):
250 V
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 6,04*
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 6,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,33*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,85*
€ 8,95*
ab € 3,68*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,83*
Zubehör
Binder
99-0611-00-04
ab € 3,03*
Zubehör
Binder
99-0609-00-04
ab € 3,13*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,20*
Zubehör
Binder
99 0609 72 04
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
99 0609 02 04
ab € 3,40*
Zubehör
Binder
99 0609 70 04
ab € 8,61*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.