| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D26266 Herst.-Nr.: SL 22/139/ 72/Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 2 Polzahl je Reihe 36 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 5 mm | Länge: | 91.44 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 13.9 mm | Maßangaben: | A x B x C 13.9 x 3 x 8.10 mm | Nennspannung: | 250 V/AC | Herst.-Teilenr.: | SL 22/139/ 72/Z | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Stiftleiste, gerade | Anzahl Reihen: | 2 | Anschluss: | Print | Polzahl je Reihe: | 36 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Industrieverpackung: | Nein | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +163 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | PA 4.6, GF | Polzahl Gesamt: | 72 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,75* | € 4,51* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,73* | € 4,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,15* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|