Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 36 SL 22/139/ 72/Z 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738388-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SL 22/139/ 72/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 36

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PA 4.6, GF · Herst.-Teilenr.: SL 22/139/ 72/Z · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Maßangaben: A x B x C 13.9 x 3 x 8.10 mm · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 72 · Polzahl je Reihe: 36 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 13.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 91.44 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 8.10 mm · Temperatur (max.): +163 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): SL 22/139/ 72/Z

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 91.44 x 13.9 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
91.44 mm
Produktabmessung, Breite:
13.9 mm
Maßangaben:
A x B x C 13.9 x 3 x 8.10 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
Fischer Elektronik
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
72
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
SL 22/139/ 72/Z
Typ (Hersteller-Typ):
SL 22/139/ 72/Z
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
8.10 mm
Polzahl je Reihe:
36
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+163 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, SL 22/139/ 72/Z
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 4,21*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.