Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D26142 Herst.-Nr.: 180768 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Loch-Ø: 8.5 mm Querschnitt (max.): 120 mm² Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 180768 | Typ: | 180768 | Anschlusswinkel: | 180 ° | max. Querschnitt: | 120 mm² | Gewinde-Maß: | M8 | Loch-Ø: | 8.5 mm | Kontaktmaterial: | Kupfer, verzinnt | Produkt-Art: | Rohrkabelschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cimco, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,4983* | € 2,2083* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,84* | € 2,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,81* | € 2,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,87262* | € 2,76262* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,95* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|