Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 101880 Presszange Rohrkabelschuhe 10 bis 120 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809482-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101880
EAN/GTIN:
     4021103018804
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Cimco 101880 Presszange Rohrkabelschuhe 10 bis 120 mm²

Presszange Sechskant

Ausstattung:
Hebelübersetzt · Für Rohrkabelschuhe und Verbinder.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Rohrkabelschuhe · Produktabmessung, Länge: 650 mm · Quetschbereich (max.): 120 mm² · Quetschbereich (min.): 10 mm² · Weitere technische Daten: Sechskantpressung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
650 mm
Quetschbereich:
10 bis 120 mm²
Marke:
Cimco
Anwendungsbereich:
Rohrkabelschuhe
Herst.-Teilenr.:
101880
Quetschbereich (max.):
120 mm²
Quetschbereich (min.):
10 mm²
Geeignet für:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Produkt-Art:
Presszange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 222,85*
€ 252,06*
€ 5,95*
ab € 227,46*
€ 255,91*
Frei Haus
ab € 247,58*
€ 275,36*
Frei Haus
ab € 248,12*
€ 275,36*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 315,80*
€ 346,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,42*
€ 407,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,25*
€ 384,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.