Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0978-00-03 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26050
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0978-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
· Steckverbinder werden von vorne in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt
· Befestigung mit Sechskantmutter.
Features:
IP40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
09-0978-00-03
Typ:
09-0978-00-03
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
4 A
Serie:
710
Bauform:
Buchse, Einbau
Einbaubohrung Ø:
M10 x 0.75
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
3
max. Querschnitt:
0.25 mm²
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 8,21*
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 8,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 8,29*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,34*
€ 8,95*
ab € 5,38*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0975-100-03
ab € 6,83*
Zubehör
Binder
99 0975 02 03
ab € 5,46*
Zubehör
Binder
99-0975-100-03
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.