Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 175566 Bohrkrone 68mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D259852
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     175566
EAN/GTIN:
     4009311755667
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone 66 mm
Hohlbohrkrone, hartmetallbestückt, mit wechselbarem Aufnahmeschaft, schlagbohrfest, spezial verlötete hitzebeständige Hartmetallplatten, zum Einsatz in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton, Marmor und Ziegel, zum Setzen von Elektrounterputzdosen und Rohrdurchbrüchen.
Features:
hartmetallbestückt, spezial verlötet und hitzebeständig
schlagbohrfest
für Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton, Marmor und Ziegel
Weitere Informationen:
Gewicht:
719 g
Mengenangaben:
1 Stück
Aufnahme:
Sechskantschaft
Material:
Hartmetall
Material-Eignung:
Beton + Granit + Marmor + Naturstein + Stein + Kalksandstein
Bohrloch-Ø:
68 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Produkt-Art:
Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone, kwb, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 29,06*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 20,57*
€ 29,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.