Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 121640 Sechskant-Bit Stahl 3St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D257792
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     121640
EAN/GTIN:
     4009311216403
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
TORX-Bit-Satz
Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Features:
Industriequalität
mit Satin Oberflächen-Finish
1/4" Sechskantschaft C 6.3
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Sechskant-Bit
Weitere Suchbegriffe: innensechskant-bit 25mm 1/4, torx bit satz, bit innensechskant 1/4, kwb, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,63334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.