Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg SGR 50/6 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 5 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25642
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SGR 50/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.
Features:
IP 40
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP40
Polbild:
IEC 60130-9
Herst.-Teilenr.:
SGR 50/6
Typ:
SGR 50/6
Material (Details):
Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Herstellerfarbe:
Silber
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 5polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Lumberg, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 6,92*
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 7,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 4,85*
€ 7,11*
2 Tage
76
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,00*
7 Tage
76
€ 6,99*
ab € 11,62*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,15*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,516*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,25*
Zubehör
Lumberg
KV 50/6
ab € 4,01*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
WKV 50/6
ab € 5,18*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,09*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 50/6-8
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.