Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lumberg SGR 50/6 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 5 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732873-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SGR 50/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 5polig
din stecker
lumberg din-stecker
DIN-Einbaustecker für Leiterplatten, Rückseitenmontage

IP 40

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: SGR 50/6 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Gehäuse: Vernickelt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl: 5 · Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder · Schutzart: IP40 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich: -40 - +85 °C · Typ (Hersteller-Typ): SGR 50/6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
SGR 50/6
Typ (Hersteller-Typ):
SGR 50/6
Material (Details):
Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
5
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, SGR 50/6, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 6,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 5,52*
€ 6,69*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 8,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
0383
ab € 3,18*
Sonstiges
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.