Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 2,5 MSF 02 Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25465
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
leiterplattenbuchse
Minimodul-Steckverbindersystem für Kabel-Karte- und Karte-Karte-Verbindungen. Einfache Konfektionierung von Einzelleitern und Flachbandkabeln. Besonders für kleinere und mittlere Serien geeignet. Für Signal- und Kleinlastströme bis 5 A. Anwendungen in der Hausgerätetechnik, Heizungstechnik oder Unterhaltungselektronik.
Features:
RM 2,5 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
22.5 mm
Länge:
9.7 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.5 mm
Passend für (Details):
Steckverbindern 2,5 MBX Leergehäuse 3114
Nennspannung:
160 V/AC
Herst.-Teilenr.:
2,5 MSF 02
Typ:
2,5 MSF 02
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
DIN-Norm:
DIN EN 60664
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
1 Verriegelung
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PA 6.6
Produkt-Art:
Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 2, 5 MSF 02
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,27*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,30*
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,328*
2 Tage
447
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
2 Tage
1943
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,25*
Zubehör
Lumberg
3114 02 VP15
ab € 0,0952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.