Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 2,5 MSF 02 Stiftleiste 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732782-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
leiterplattenbuchse
Lumberg 2,5 MSF 02 Stiftleiste 1 St.

Minimodul-Stiftleiste, gerade

RM 2,5 mm

Minimodul-Steckverbindersystem für Kabel-Karte- und Karte-Karte-Verbindungen. Einfache Konfektionierung von Einzelleitern und Flachbandkabeln. Besonders für kleinere und mittlere Serien geeignet. Für Signal- und Kleinlastströme bis 5 A. Anwendungen in der Hausgerätetechnik, Heizungstechnik oder Unterhaltungselektronik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · DIN-Norm: DIN EN 60664 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 160 V/AC · Nennstrom: 5 A · Passend für (Details): Steckverbindern 2,5 MBX Leergehäuse 3114 · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.5 mm · Produktabmessung, Länge: 9.7 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Verriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.7 x 7.5 x 22.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22.5 mm
Produktabmessung, Länge:
9.7 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Passend für (Details):
Steckverbindern 2|ツ|5 MBX Leergehäuse 3114
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Lumberg
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Herst.-Teilenr.:
2|ツ|5 MSF 02
Typ (Hersteller-Typ):
2|ツ|5 MSF 02
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
160 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PA 6.6
DIN-Norm:
DIN EN 60664
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 2, 5 MSF 02
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,27*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,30*
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,328*
Lager 102
447
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
1 Tag
1943
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,25*
Zubehör
Lumberg
3114 02 VP15
ab € 0,0952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.