Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg MICS 14 Messerleiste Gesamtpolzahl 14 Anzahl Reihen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25429
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICS 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
Ideal für platzsparende Kabel-Karte-Verbindungen mit Flachbandkabeln. Steck- und Einlötverbinder in Schneidklemmtechnik, Messerleisten für THT- und SMT-Lötung. Für Signal- und Kleinlastströme bis 1,2 A. Typische Anwendungen in der Kommunikations-, Heizungs- und Gebäudetechnik sowie Kommunikationstechnik und Unterhaltungselektronik.
Features:
RM 1,27 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9.7 mm
Länge:
21.56 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7 mm
Passend für (Details):
Steckverbinder MICA
Nennspannung:
32 V
Herst.-Teilenr.:
MICS 14
Nennstrom:
1.2 A
Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
14
Polzahl je Reihe:
14
Gesamtpolzahl:
14
DIN-Norm:
DIN EN 60664
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Weitere Suchbegriffe: messerleiste 14pol, Lumberg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,38*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,49*
2 Tage
459
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 15,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 14 A VP3
ab € 4.605,58*
Zubehör
Lumberg
MICA 14
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.