Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS 14
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS 14
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS 14
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS 14
Artikel-Nr.:
     4502-56F5910
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICS 14
EAN/GTIN:
     4099891000233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
Messerleisten mit Haltekrallen Typ MICS. Mit Lötanschluss, doppelreihig, versetzt; Kontaktträger: mit Haltekrallen, Leiterplatten-Lochabstand: 2,54 mm, Material Kontaktträger: PA, glasfaserverstärkt, Kontaktmesser: CuZn, unternickelt und verzinnt, Prüfspannung: 750 V/60 s, Isolationswiderstand: min. 1 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICS 14, 14polig, A 21,56 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00184 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messerleiste 14pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,39*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,52*
2 Tage
459
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 15,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 14 A VP3
ab € 4.605,58*
Zubehör
Lumberg
MICA 14
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.