Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 108652 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Kupplung, gerade P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25327
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     108652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
63 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
108652
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Kupplung, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
PG9
Anschluss:
Schrauben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12, rundsteckverbinder sonstige, Lumberg Automation, RKC 5/9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 12,88*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,63*
€ 28,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.