Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 108652 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Kupplung, gerade Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732530-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     108652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 5pol
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Lumberg Automation 108652 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Kupplung, gerade Polzahl: 5 1 St.

Leitungskupplung, konfektionierbar M12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussquerschnitt (max.): 0.75 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: PG9 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 63 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Lumberg Automation
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
PG9
Herst.-Teilenr.:
108652
Typ (Hersteller-Typ):
RKC 5/9
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
63 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.75 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PBT
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Weitere Suchbegriffe: 2050000832567, Lumberg Automation, 108652, RKC 5/9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 13,42*
Lager 102
182
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 13,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.