Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 27642-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gewinkelt 5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25323
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     27642-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 4-polig m8
anschlussleitung
Anschlussleitung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
27642-1
Anschlussseite A:
Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B:
M8-Buchse, gewinkelt
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Besonderheiten:
mit Rüttelsicherung
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Polzahl:
4
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Mantelmaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 5m, Lumberg Automation, RKMWV 4-225/5 M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 15,62*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,63*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 31,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.