Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg MICA 10 Buchsenleiste Gesamtpolzahl 10 Anzahl Reihen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25004
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICA 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Ideal für platzsparende Kabel-Karte-Verbindungen mit Flachbandkabeln. Steck- und Einlötverbinder in Schneidklemmtechnik, Messerleisten für THT- und SMT-Lötung. Für Signal- und Kleinlastströme bis 1,2 A. Typische Anwendungen in der Kommunikations-, Heizungs- und Gebäudetechnik sowie Kommunikationstechnik und Unterhaltungselektronik.
Features:
RM 1,27 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.4 mm
Länge:
15.21 mm
Farbe:
weiß
Breite:
7 mm
Passend für (Details):
Messerleiste MICS
Herst.-Teilenr.:
MICA 10
Klemmbereich-Ø:
0.09 - 0.14 mm²
Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
10
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Polzahl je Reihe:
10
Gesamtpolzahl:
10
Herstellerfarbe:
Weiß
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
CuSn
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Buchsenleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,47*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,47*
2 Tage
2050
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,61*
2 Tage
772
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,78*
2 Tage
5536
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,793*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
HZ30
€ 1.466,21*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 10
ab € 0,49*
Zubehör
Lumberg
MICSW 10
ab € 648,78*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 10 RP
ab € 0,40*
Zubehör
Lumberg
MICS 10
ab € 0,49*
Zubehör
Lumberg
MICS-D 10
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.