Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste Pole 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068519
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICS/SMD 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, Typ=MICS/SMD 10, Betriebstemperatur, max.=140 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=80 VAC, Nennstrom=1.2 A, Positionen=10, Raster=1.27 mm, Reihen=1, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Header, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=VDE UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,37*
Lager 115
2496
3
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 10 A VP3
ab € 2.989,58*
Zubehör
Lumberg
MICA 10
ab € 0,793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.