Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann H 1040 Präzisionsprüfstifthülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24924
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     H 1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionsprüfstift
Prüfstifte Serie 1040 Federkontake für den Baugruppen und Leiterplatten-test. Hülse mit und ohne Lötanschluss für Serie 1040.
Weitere Informationen:
Typ:
H 1040
Nennstrom:
5 A
Veredelung:
Gold
Federweg:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.6 mm
RM:
4 mm
Stift-Länge:
34.5 mm
Federdruck:
1.5 N
Produkt-Art:
Präzisionsprüfstifthülse
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, federkontakte, federkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.