Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3800.60 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8mm Steckdicke: 0.5mm 180° Uniso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24532
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3800.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse

Features:
DIN 46247/1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
3800.60
Typ:
3800.60
Stützhülse:
Nein
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
0.50 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Steckdicke:
0.5 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
18
AWG min.:
22
max. Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0651*
1 Tag
5796
50
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0811*
100
€ 5,95*
ab € 0,0568*
€ 0,1081*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,09*
€ 0,11*
8 Tage
100
50
€ 6,99*
ab € 0,0457*
€ 0,1279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 52 14
ab € 96,32*
Sonstiges
Knipex
97 52 34
ab € 74,38*
Sonstiges
Knipex
97 52 35
ab € 74,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.