Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,5 mm, 0,5 bis 1,0 mm², AWG 20 bis 18, Messi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,5 mm, 0,5 bis 1,0 mm², AWG 20 bis 18, Messi
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,5 mm, 0,5 bis 1,0 mm², AWG 20 bis 18, Messi
Artikel-Nr.:
     4502-05F440
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3800.60
EAN/GTIN:
     4099889618174
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Flachsteckhülsen ohne Isolation Typ Vogt 3800. Aus Messing, blank; Steckbreite: 4,8 mm, Steckdicke: 0,5 mm, Querschnitt: 0,5 bis 1,0 qmm. Typ: 3800.60, Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 18
Geeignet für:
4,8 x 0,5 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
15.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 bis 1,0 mm²
Material:
Messing
Nenngröße nach DIN:
DIN 46247
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, vogt flachstecker, flachkabelschuh, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Steckhülse, Kabelschuh, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0623*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0623*
2 Tage
13476
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0769*
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0599*
€ 0,1045*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0357*
€ 0,1927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0623*
€ 0,0741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0598*
€ 0,0712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 52 14
ab € 95,25*
Sonstiges
Knipex
97 52 34
ab € 74,66*
Sonstiges
Knipex
97 52 35
ab € 74,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.